※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
エンプラノブ(おねじ) PK-L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
注文コード
01737995
品番
PK-63×40
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
63
寸法D1(Φmm)
26
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
40
寸法d(Φmm)
21
寸法h(mm)
21
寸法h1(mm)
19
寸法l(mm)
19
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼材SUM22
取付長(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
色
(ねじ部)黒色
質量(g)
150
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
寸法M
M12×P1.75