※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-80×60 エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所) 01738038 PK-80×60 エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所) 01738038

エンプラノブ(おねじ) PK-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM16 注文コード01738038 品番PK-80×60
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじの呼びなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)80 寸法D1(Φmm)32 寸法H(mm)50 寸法L(mm)60 寸法d(Φmm)25 寸法h(mm)25 寸法h1(mm)25 寸法l(mm)23 ねじの呼びM16 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22 取付長(mm)60 取付部おねじ(段付) (ねじ部)黒色 質量(g)300 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM16×P2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする