※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
01738092
品番
PK-50×50-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
22
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
50
寸法d(Φmm)
17
寸法h(mm)
17
寸法h1(mm)
15
寸法l(mm)
16
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
50
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
90
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M10×P1.5