※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
エンプラノブ(センター穴) PK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
63
40
50
63
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01738187
品番
PK-63-C
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
色
(ねじ部)黒色
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
質量(g)
105
種類
多角形
寸法H(mm)
40
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D(Φmm)
63
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
寸法d(Φmm)
21
寸法h1(mm)
20
寸法d1(Φmm)
5
取付部
センター穴
寸法h(mm)
21
色(本体)
黒色
材質(取付部)
鋼材SUM22