※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-40-R エンプラノブ(リーマー穴) PK MIYOSHI(小西製作所) 01738248 PK-40-R エンプラノブ(リーマー穴) PK MIYOSHI(小西製作所) 01738248

エンプラノブ(リーマー穴) PK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738248 品番 PK-40-R
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 質量(g)24 種類多角形 寸法H(mm)25 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D(Φmm)40 表面処理(ねじ部)三価クロメート 寸法d(Φmm)14 寸法h1(mm)11 寸法d2(Φmm)8 取付部リーマー穴 寸法h(mm)13 寸法l1(mm)16 色(本体)黒色 取付長(mm)16 材質(取付部)鋼材SUM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする