※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
エンプラノブ(リーマー穴) PK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01738257
品番
PK-50-R
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
(ねじ部)黒色
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
質量(g)
47
種類
多角形
寸法H(mm)
32
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D(Φmm)
50
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
寸法d(Φmm)
17
寸法h1(mm)
15
寸法d2(Φmm)
10
取付部
リーマー穴
寸法h(mm)
17
寸法l1(mm)
19
色(本体)
黒色
取付長(mm)
19
材質(取付部)
鋼材SUM22