※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-80-R エンプラノブ(リーマー穴) PK MIYOSHI(小西製作所) 01738275 PK-80-R エンプラノブ(リーマー穴) PK MIYOSHI(小西製作所) 01738275

エンプラノブ(リーマー穴) PK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738275 品番 PK-80-R
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 質量(g)160 種類多角形 寸法H(mm)50 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D(Φmm)80 表面処理(ねじ部)三価クロメート 寸法d(Φmm)25 寸法h1(mm)24 寸法d2(Φmm)16 取付部リーマー穴 寸法h(mm)25 寸法l1(mm)28 色(本体)黒色 取付長(mm)28 材質(取付部)鋼材SUM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする