※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
エンプラノブ(タップ穴) PK
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01738327
品番
PK-40-T
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
寸法M
M8×P1.25
色
(ねじ部)黒色
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
質量(g)
26
種類
多角形
寸法H(mm)
25
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D(Φmm)
40
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
寸法d(Φmm)
14
寸法h1(mm)
11
取付部
めねじ(段付)
寸法h(mm)
13
寸法l2(mm)
12
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
12
材質(取付部)
鋼材SUM22