※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-50-T エンプラノブ(タップ穴) PK MIYOSHI(小西製作所) 01738336 PK-50-T エンプラノブ(タップ穴) PK MIYOSHI(小西製作所) 01738336

エンプラノブ(タップ穴) PK

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738336 品番 PK-50-T
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法MM10×P1.5 (ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 質量(g)50 種類多角形 寸法H(mm)32 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ部)三価クロメート 寸法d(Φmm)17 寸法h1(mm)15 取付部めねじ(段付) 寸法h(mm)17 寸法l2(mm)16 色(本体)黒色 ねじの呼びM10 取付長(mm)16 材質(取付部)鋼材SUM22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01738336
2023-07-09
用途:
マッハ仕様車両に
ピデスアート 様 (製造業)

カワサキのマッハのミニバージョンのフェイクダンパーに。
丁度良いサイズだったので選びました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする