※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
エンプラノブ(タップ穴) PK
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01738354
品番
PK-80-T
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法M
M16×P2.0
色
(ねじ部)黒色
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
質量(g)
175
種類
多角形
寸法H(mm)
50
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D(Φmm)
80
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
寸法d(Φmm)
25
寸法h1(mm)
24
取付部
めねじ(段付)
寸法h(mm)
25
寸法l2(mm)
24
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M16
取付長(mm)
24
材質(取付部)
鋼材SUM22