※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01738372
品番
PK-50-T-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法M
M10×P1.5
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
質量(g)
50
種類
多角形
寸法H(mm)
32
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
17
寸法h1(mm)
15
取付部
めねじ(段付)
寸法h(mm)
17
寸法l2(mm)
16
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
16
材質(取付部)
ステンレスSUS303