※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-63-T-SUS エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01738388 PK-63-T-SUS エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01738388

エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738388 品番 PK-63-T-SUS
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法MM12×P1.75 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 質量(g)100 種類多角形 寸法H(mm)40 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D(Φmm)63 寸法d(Φmm)21 寸法h1(mm)20 取付部めねじ(段付) 寸法h(mm)21 寸法l2(mm)20 色(本体)黒色 ねじの呼びM12 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレスSUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする