※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-80-T-SUS エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01738397 PK-80-T-SUS エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01738397

エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738397 品番 PK-80-T-SUS
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法MM16×P2.0 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 質量(g)175 種類多角形 寸法H(mm)50 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D(Φmm)80 寸法d(Φmm)25 寸法h1(mm)24 取付部めねじ(段付) 寸法h(mm)25 寸法l2(mm)24 色(本体)黒色 ねじの呼びM16 取付長(mm)24 材質(取付部)ステンレスSUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする