※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN-150 朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所) 01738467 PN-150 朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所) 01738467

朝顔型ハンドル車 PN

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738467 品番 PN-150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
種類朝顔 材質鋳鉄FC200 質量(kg)1.41 寸法d(mm)38 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)15 寸法h(mm)18 スポーク数3 寸法D150 寸法R62 寸法H47 寸法L33 寸法MM8×P1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01738424
2021-06-23
用途:
卓上旋盤のバージョンアップ
サービス業

標準で付属のプラスチックハンドルとの交換。
画像の図では握り用のタップが描かれているが実物にはタップは切られていない。まあ、そのほうが自由度があるのでむしろ良いかも。
軸穴加工のために旋盤チャックにくわえて回してみたが、鋳物とは思えないほどバランスよく仕上がっていた。また、メッキ仕上げに関してもなかなかの物で購入して満足。

対象商品:
01738512
2021-01-20
用途:
ローラーのハンドル
高野工業 様

とにかくコスパ これに尽きます。とても満足しています。

対象商品:
01738442
2016-03-14
用途:
フライス関係

加工してタッピングハンドルとして使用。タッピング作業が楽に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする