※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN-500 朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所) 01738582 PN-500 朝顔型ハンドル車 PN MIYOSHI(小西製作所) 01738582

朝顔型ハンドル車 PN

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738582 品番 PN-500
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
種類朝顔 材質鋳鉄FC200 質量(kg)17.48 寸法d(mm)82 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)26 寸法h(mm)34 スポーク数5 寸法D497 寸法R223 寸法H91 寸法L60 寸法MM16×P2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01738424
2021-06-23
用途:
卓上旋盤のバージョンアップ
サービス業

標準で付属のプラスチックハンドルとの交換。
画像の図では握り用のタップが描かれているが実物にはタップは切られていない。まあ、そのほうが自由度があるのでむしろ良いかも。
軸穴加工のために旋盤チャックにくわえて回してみたが、鋳物とは思えないほどバランスよく仕上がっていた。また、メッキ仕上げに関してもなかなかの物で購入して満足。

対象商品:
01738512
2021-01-20
用途:
ローラーのハンドル
高野工業 様

とにかくコスパ これに尽きます。とても満足しています。

対象商品:
01738442
2016-03-14
用途:
フライス関係

加工してタッピングハンドルとして使用。タッピング作業が楽に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする