※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の シックスロブノブ
シックスロブノブ PSK-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01738643
品番
PSK-50N
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
51
寸法H(mm)
29
寸法L(mm)
20
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
18
寸法h(mm)
17
寸法h1(mm)
13
材質(本体)
フェノール樹脂
取付部
その他
材質
(ボス)鋼材SUM22
色
(ボス)黒色
質量(g)
67
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理
(ボス)四三酸化鉄皮膜
色(本体)
黒色