曜日別特売
PSK-80N シックスロブノブ PSK-N MIYOSHI(小西製作所) 01738668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSK-80N シックスロブノブ PSK-N MIYOSHI(小西製作所) 01738668
PSK-80N シックスロブノブ PSK-N MIYOSHI(小西製作所) 01738668

シックスロブノブ PSK-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)82
内容量1個注文コード01738668品番PSK-80N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法D(Φmm)82寸法H(mm)40寸法L(mm)23寸法d(Φmm)24寸法d1(Φmm)20寸法h(mm)21寸法h1(mm)19材質(本体)フェノール樹脂取付部その他材質(ボス)鋼材SUM22(ボス)黒色質量(g)160種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜色(本体)黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする