※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QA-80-N ストレートクランクハンドル QA-N MIYOSHI(小西製作所) 01738853 QA-80-N ストレートクランクハンドル QA-N MIYOSHI(小西製作所) 01738853

ストレートクランクハンドル QA-N

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738853 品番 QA-80-N
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
寸法D1(mm)18 寸法d(mm)28 寸法h(mm)14 寸法l(mm)24 材質鋳鉄FCD450 質量(g)172 表面処理透明防錆塗装 寸法D32 寸法R80 寸法H31 寸法L105 寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01738887
2024-08-23
用途:
JIGの操作ハンドルに使用
製造業

JIGの操作ハンドルに使用しましたが、ボスに充分な寸法があり削り出して最終形状にできました 鋳物の状態はよかったです ハンドル部部にねじ切りがありましたが、なしのものがあると助かります

対象商品:
01738853
2023-10-24
用途:
ボール盤の修理
製造業

ボール盤のVベルトを張るレバーが破損し、代替に使用 サイズが多く選択が容易 軸の穴加工は材料がWEBに明記されていたので適切な切削速度が得られました

対象商品:
01738905
2019-12-10
用途:
操作ハンドルとして使用
製造業

製品としてとても満足しております。要望としてハンドルの長さが長いタイプも製作して欲しい長さ300mm、400mmなど

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
01738896
2023-01-29
用途:
部品作成のJIGに使用
製造業

ハンドル根本には穴が空いていないので自由に加工ができますが、ハンドル側はすでにねじの加工がされていました。自由な加工ができるようにナジ穴がないバリエーションがあると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする