※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
ストレートクランクハンドル QB-N
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01738923
品番
QB-50-N(SUS)
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
15
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
12
寸法l(mm)
19
材質
鋳鉄FCD450
質量(g)
53
表面処理
透明防錆塗装
寸法D
23
寸法R
50
寸法H
26
寸法L
69
寸法K
10
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。