※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QB-80-N ストレートクランクハンドル QB-N MIYOSHI(小西製作所) 01738948 QB-80-N ストレートクランクハンドル QB-N MIYOSHI(小西製作所) 01738948

ストレートクランクハンドル QB-N

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738948 品番 QB-80-N
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法D1(mm)18 寸法d(mm)28 寸法h(mm)14 寸法l(mm)24 材質鋳鉄FCD450 質量(g)145 表面処理透明防錆塗装 寸法D32 寸法R80 寸法H31 寸法L105 寸法K12 寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01738966
2022-11-24
用途:
マシンバイス用
本田4輪開発センター 様

中古バイスにはハンドルがないのがほとんどなので これでバッチリ

対象商品:
01738914
2021-10-27
用途:
子供相手のおもちゃ作り

鋳造の頑丈さが気に入っています。この次は1段大きいものを使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする