※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG-65 回転グリップ RG MIYOSHI(小西製作所) 01739088 RG-65 回転グリップ RG MIYOSHI(小西製作所) 01739088

回転グリップ RG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01739088 品番 RG-65
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 寸法MM8×P1.25 質量(g)75 寸法d(mm)19 寸法l(mm)15 寸法D23 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート 寸法F4 寸法L65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする