※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
回転グリップステンレス RG-N-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
15
15
17
19
21
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739167
品番
RG-40-N-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質(グリップ)
ポリプロピレン黒色
寸法M
M6×P1.0
質量(g)
25
寸法d(mm)
15
寸法l(mm)
13
寸法D
18
使用温度(℃)
max80 min0
材質(ねじ部)
ステンレスSUS303
寸法F
3
寸法L
40