RG-90-N-SUS 回転グリップステンレス RG-N-sus MIYOSHI(小西製作所) 01739203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG-90-N-SUS 回転グリップステンレス RG-N-sus MIYOSHI(小西製作所) 01739203
RG-90-N-SUS 回転グリップステンレス RG-N-sus MIYOSHI(小西製作所) 01739203

回転グリップステンレス RG-N-sus

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d(mm)22
内容量1個注文コード01739203品番RG-90-N-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,420
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色寸法MM12×P1.75質量(g)85寸法d(mm)22寸法l(mm)17寸法D28使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)ステンレスSUS303寸法F5寸法L90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする