フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01739255 品番 RP-80-N
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類朝顔 材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒 材質(本体)黒色フェノール樹脂 質量(g)100 寸法d(mm)18 材質(ねじ部)黄銅C3604B 寸法l(mm)10 寸法h(mm)13 スポーク数3 寸法D80 寸法R28.5 寸法H36 寸法L24 寸法MM6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01739255
2018-02-10
用途:
レクソン小型ボール盤の上下ハンドル

ハンドル中心に8mmの穴を開けて小型ボール盤のハンドルを交換。
中心部の金属が硬くて加工に時間が掛かった。
直径80mmを購入したが100mmでも良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする