※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAHN-50-C 小型アルミハンドル車 SAHN MIYOSHI(小西製作所) 01739632 SAHN-50-C 小型アルミハンドル車 SAHN MIYOSHI(小西製作所) 01739632

小型アルミハンドル車 SAHN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D50 注文コード01739632 品番SAHN-50-C
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法Dなど7種類から選べます 他の種類を見る
種類ローレット 材質アルミニウム56SB-H34 質量(g)95 寸法d(mm)22 表面処理黒色アルマイト塗装 寸法d2(mm)5 寸法h(mm)13 寸法D50 寸法R17 寸法H28 寸法MM6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする