※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の 位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の インジケーター
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01740655
品番
SDP04-FL-2.5B
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
仕様
文字盤位置/フロント式水平スピンドル用、最大回転スピード(r/min)/500、小数点位置000.0(標準在庫品)
質量(g)
50
ピッチ
2.5
使用温度(℃)
max.+80
材質(ケース)
オレンジナイロン樹脂
回転方向
左
1回転表示
002.5
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にして下さい。急加速・急停止は避けてください。