※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDP04-VL-1B デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所) 01741084 SDP04-VL-1B デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所) 01741084

デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01741084 品番 SDP04-VL-1B
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。

材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 使用温度(℃)max.+80 回転方向 ピッチ1 質量(g)50 1回転表示001.0 仕様文字盤位置/垂直スピンドル用、最大回転スピード(r/min)500、小数点位置000.0(標準在庫品)
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にして下さい。急加速・急停止は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする