※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の 位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の インジケーター
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ピッチと小数点位置/3.0、文字盤位置/フロント式水平スピンドル用、最大回転スピード(r/min)/500
注文コード
01741513
品番
SDP09-FR-3.0-N
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)
オレンジナイロン樹脂
質量(g)
90
回転方向
右
シリーズ
N
1回転表示
0003.0
使用温度(℃)
max.+80
仕様
ピッチと小数点位置/3.0、文字盤位置/フロント式水平スピンドル用、最大回転スピード(r/min)/500
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にして下さい。急加速・急停止は避けてください。