MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
安全エンプラ回転握り SER
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01742073
品番
SER-10
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
30
寸法l(mm)
13
寸法l1(mm)
5
寸法l2(mm)
23
寸法l3(mm)
75
寸法l4(mm)
104
材質(グリップ)
ポリプロピレン黒色
質量(g)
120
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(軸)
鋼材SUM22
材質(ねじ部)
鋼材SUM22
寸法D
22
材質(ロックナット)
黄銅C3604B
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法L
103
寸法d1
14
寸法M
M10×P1.5