※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-sus
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01742116
品番
SER-8-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法d(mm)
16
寸法h(mm)
28.5
寸法l(mm)
12
寸法l1(mm)
5
寸法l2(mm)
19
寸法l3(mm)
57
寸法l4(mm)
81.5
材質(グリップ)
ポリプロピレン黒色
質量(g)
70
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(軸)
ステンレスSUS303
材質(ねじ部)
ステンレスSUS303
寸法D
18
材質(ロックナット)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスバネ鋼SUS304WPB
寸法L
81
寸法d1
12
寸法M
M8×P1.25