クランプレバー(めねじ) SF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 注文コード01742204 品番SF-5-O
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は取付穴径など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)14 寸法H(mm)22 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)37 寸法R(mm)45 寸法S(mm)9 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)10 寸法l(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)9 回し半径(mm)45 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数16 オレンジ 質量(g)33〜38 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM5×P0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする