クランプレバー(めねじ) SF--6

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード01742904 品番SF-10-S-6
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は取付穴径など40種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)23 寸法H(mm)33 寸法H1(mm)54 寸法H2(mm)60 寸法R(mm)85 寸法S(mm)14 寸法T(mm)14 寸法d(Φmm)16 寸法l(mm)10 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)14 回し半径(mm)85 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数22 シルバー 質量(g)200〜230 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01742798
2017-04-08
用途:
部品の取り付け時
EBE creation 様

可動ギヤの遊びが多く固定されない為、ぐらつきが大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする