SFFL-6-S クランプレバーフラット(めねじ) SFFL MIYOSHI(小西製作所) 01743227

クランプレバーフラット(めねじ) SFFL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01743227品番SFFL-6-S
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
寸法D(mm)14寸法H(mm)22寸法H1(mm)33寸法R(mm)45寸法S(mm)8寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法l(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)9回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数16シルバー質量(g)33~38表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする