寸法D(mm)19
寸法H(mm)25
寸法H1(mm)42
寸法R(mm)70
寸法S(mm)12
寸法T(mm)12
寸法d(Φmm)14
寸法l(mm)5.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)12
回し半径(mm)70
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数20
色オレンジ
質量(g)110〜120
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
寸法MM8×P1.25