寸法D(mm)14
寸法H(mm)32
寸法H1(mm)43
寸法R(mm)45
寸法S(mm)8
寸法T(mm)9
寸法d(Φmm)10
寸法l(mm)14
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)9
回し半径(mm)45
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数16
色ブラック
質量(g)38〜43
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
寸法MM6×P1.0