クランプレバーフラット(めねじ) SFFL--6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 注文コード01743525 品番SFFL-4-O6
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は取付穴径など40種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM4×P0.7 歯数16 オレンジ 質量(g)33〜38 寸法H(mm)22 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)45 寸法S(mm)8 寸法D(mm)14 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 寸法l(mm)4 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)10 寸法H1(mm)33 取付部めねじ 寸法R(mm)45 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 取付長(mm)9 取付穴径(mm)M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする