SFFL-8-S6 クランプレバーフラット(めねじ) SFFL--6 MIYOSHI(小西製作所) 01743665

クランプレバーフラット(めねじ) SFFL--6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01743665品番SFFL-8-S6
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
寸法MM8×P1.25歯数20シルバー質量(g)110~120寸法H(mm)25形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)70寸法S(mm)12寸法D(mm)19表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法l(mm)5.5寸法T(mm)12寸法d(Φmm)14寸法H1(mm)42取付部めねじ寸法R(mm)70材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする