MIYOSHI(小西製作所)
クランプレバーフラット(めねじ) SFFL--6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01743866
品番
SFFL-8H-S6
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M8×P1.25
歯数
20
色
シルバー
質量(g)
117~127
寸法H(mm)
35
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
70
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
19
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
寸法l(mm)
15.5
寸法T(mm)
12
寸法d(Φmm)
14
寸法H1(mm)
52
取付部
めねじ
寸法R(mm)
70
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
取付長(mm)
12
取付穴径(mm)
M8