寸法D(mm)14
寸法H(mm)22
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)37
寸法R(mm)45
寸法S(mm)9
寸法T(mm)9
寸法d(Φmm)10
寸法l(mm)4
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M4
取付長(mm)9
回し半径(mm)45
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数16
色オレンジ
質量(g)33〜38
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法MM4×P0.7