曜日別特売
SFS-12-B ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS MIYOSHI(小西製作所) 01744112

ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M12注文コード01744112品番SFS-12-B
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法D(mm)26寸法H(mm)37寸法H1(mm)59寸法H2(mm)65寸法R(mm)95寸法S(mm)15寸法T(mm)17寸法d(Φmm)19寸法l(mm)8.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)17回し半径(mm)95材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数24ブラック質量(g)310~350表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM12×P1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする