寸法D(mm)26寸法H(mm)37寸法H1(mm)59寸法H2(mm)65寸法R(mm)95寸法S(mm)15寸法T(mm)17寸法d(Φmm)19寸法l(mm)8.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)17回し半径(mm)95材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数24色オレンジ質量(g)310~350表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM12×P1.75