寸法D(mm)32寸法H(mm)44寸法H1(mm)72寸法H2(mm)79寸法R(mm)115寸法S(mm)18寸法T(mm)23寸法d(Φmm)23寸法l(mm)10.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M16取付長(mm)23回し半径(mm)115材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数26色オレンジ質量(g)510~570表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM16×P2.0