※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の Tハンドル
スピードハンドル SH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M
M12×P1.75
寸法d1
-
注文コード
01744636
品番
SH-50-T
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法d1
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ダクタイル鋳鉄FCD450
寸法M
M12×P1.75
質量(g)
307
寸法d2(mm)
-
寸法d1
-
寸法d(mm)
30
寸法S(mm)
19
表面処理
黒色チヂミ焼付塗装
寸法R
50
寸法H
56
寸法L
39