※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-10-30 スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所) 01744855 SK-10-30 スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所) 01744855

スモールノブ(おねじ) SK

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)30 注文コード01744855 品番SK-10-30
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はねじの呼び・取付長など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)21 寸法L(mm)30 寸法d(Φmm)21 寸法h(mm)11 寸法h1(mm)10 ねじの呼びM10 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼線SWCH 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) 質量(g)48 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01744855
2016-06-24
用途:
木工機械の定規の固定ボルト
建設業・工事業

SFJ-1300の定規やパネルソーの定規の固定ボルトにこれを交換しました。つかっているうちにぶつけたり落としたりしてかけるので。
少々にぎりがちいさいかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする