※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スリーノブ(三角ノブ)
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01744882
品番
SK-8-B-SUS
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
25
寸法d(Φmm)
21
寸法h(mm)
11
寸法h1(mm)
10
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
30
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M8×P1.25