※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スリーノブ(三角ノブ)
スモールノブ(めねじ) SK-F
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01744916
品番
SK-8-F
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
21
寸法d(Φmm)
21
寸法h(mm)
11
寸法h1(mm)
10
寸法l(mm)
11
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
11
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
15
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M8×P1.25