スモールノブ SKF

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01744925 品番SKF-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
寸法D(Φmm)54 寸法H(mm)13.5 寸法h(mm)6 ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 材質(取付部)鋼材SUM435 取付長(mm)6 取付部めねじ 質量(g)20 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01744925
2022-11-20
用途:
カバー用のネジ

安価で良いものだと思います。D寸法も5cm以上あるのでグリップしやすく紛失しにくいです。頻繁に開け閉めを要する場所には向いてると思います

対象商品:
01744925
2022-11-17
用途:
カバー用のネジ

安価で良いものだと思います。D寸法も5cm以上あるのでグリップしやすく紛失しにくいです。頻繁に開け閉めを要する場所には向いてると思います

対象商品:
01744925
2019-07-12
用途:
エアーライフル射撃レフトスタンドの上下角度調整に使用
建設業・工事業

予想以上のできに満足している。直径がもう少し大きかったほうが良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする