※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の スイッチレバー
スウィッチレバー SL
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01744968
品番
SL-125
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
50
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
65
寸法L(mm)
74
寸法R(mm)
125
寸法S(mm)
12
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(Φmm)
38
寸法h(mm)
1
寸法l(mm)
16
種類
スイッチレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ10
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
125
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
材質
(ボス)鋼材S45C
質量(g)
385
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)
鋼材SUM22