※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の スイッチレバー
スウィッチレバー SL
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01744986
品番
SL-160
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
65
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
32
寸法H1(mm)
83
寸法L(mm)
102
寸法R(mm)
160
寸法S(mm)
15
寸法d(Φmm)
14
寸法d1(Φmm)
50
寸法h(mm)
1
寸法l(mm)
22
種類
スイッチレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ14
取付長(mm)
22
回し半径(mm)
160
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
材質
(ボス)鋼材S45C
質量(g)
865
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)
鋼材SUM22