※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLK-32×20 セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所) 01745074 SLK-32×20 セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所) 01745074

セブンロブノブ(おねじ) SLK

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01745074 品番 SLK-32×20
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
寸法D(Φmm)32 寸法H(mm)20 寸法L(mm)20 寸法d(Φmm)14 寸法h(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) 質量(g)12 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01745065
2026-01-31
用途:
スーパーカブのサイドカバー留めボルト
金融・保険業

スーパーカブの純正ボルトがいちいちドライバーを要するが、コレに変えればいつでもワンタッチオープン。

2025-02-17
用途:
バイクリアスタンドの調整ボルトとして
製造業

ツールズアイランドのバイクリアスタンドの調整ボルトの置き換えとして購入。
M10ボルトの置き換えとして使いやすくなりました。

対象商品:
01745092
2023-09-04
用途:
架台作成
中村船舶設計 様

残念ながらねじの頭が1本つぶれていた。出荷時確認して欲しいところです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする